Hegesztő kötény egyméretű

Cikkszám: 306115018900onesize
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Festék tengerk�k
Termék fajtája Hegesztő kötény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 306115018900onesize
Másolás
EAN / GTIN 7330509552971
Másolás
Gyártó száma 306115018900onesize
Másolás
Gyártó Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
79% pamut, 20% poliészter, 1% antisztatikus szatén, lángálló antisztatikus 450g/m²

Kiegészítők
Szíjpánt

Egyéb részletek
Külső címkék

Funkcionalitás
Az erősítőanyagok ellenállnak az olvadt fémeknek, vasnak, cinknek és alumíniumnak

Leírás:

  • Tartó hegesztőkötény speciális erősítőszövettel, amely taszítja az olvadt fémet
  • Véd a vas, a cink és az alumínium ellen, és iparilag mosható
  • Tanúsítvány az EN ISO 11611 klasszikus 2, A1+A2 szerint: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Szabvány:

  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz