{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 160 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Hasznos hossz LN | 70 mm | |
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305723 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110741 | |
Gyártó száma | 305723 16 |