ER szorítópatronos befogó mini karcsú 11

Cikkszám: 305715 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 11 mm
Befogási ⌀ D1 1-7 mm
Befogó HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 16 mm
Hasznos hossz LN 124 mm
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz. 11
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 305715 11
EAN / GTIN 4045197289810

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Felfúrt furat (= ER11).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Tartalom:

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min-1).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., *ER szorítópatronok 308881309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek