{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 102 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 45 mm | |
Max. befogóerő | 520 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 45/50 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 305560 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261252 | |
Gyártó száma | 305560 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
489,56 €
231,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
273,36 €
116,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
371,46 €
175,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 102 | 70 | 77 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Szorítópatron külső ⌀ | 45 | 38 | 45 |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |