{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 135 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 66 mm | |
Max. befogóerő | 900 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 68 / 75 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 305528 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547026 | |
Gyártó száma | 305528 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi működtetésű tokmány 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
404,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
338,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Alak | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 32 | 32 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szorítópatron külső ⌀ | 66 | 66 |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |