{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 11 | |
Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 1 mm - 7 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309618 sz. | 11M | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305527 11M | |
EAN / GTIN | 4062406545024 | |
Gyártó száma | 305527 11M |