{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | HSK-A 63 közepes | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. | 16 | |
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305524 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771704 | |
Gyártó száma | 305524 16 |