{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 20 | |
Befogási ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. | 20 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545017 | |
Gyártó száma | 305523 20 |