ER szorítópatronos befogó készlet 16

Cikkszám: 305450 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ER szorítópatronhoz 16
    Befogó HSK-A 63
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 305450 16
    EAN / GTIN 4045197307941

    Leírás

    Előny:

    Hosszabb élettartam a rendszer ≤ 10 µm körfutásának köszönhetően.
    • Optimális folyamatbiztonság a nagy szorítóerő következtében.
    • Jobb felületminőség (szorosabb gyártási tűrések).
    • Alacsonyabb gyártási költségek.

    Tartalom:

    ER tokmány (anyával) 305390 sz., inkluzív műanyag koffer.
    ER szorítókulcs 613300 sz. 25 méret, ER szorítópatron 308901 sz.
    ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz