ER szorítópatronos befogó, HSK-A 63 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 305439 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 25
Befogó HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 20000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 305439 25
EAN / GTIN 4045197953773
Gyártó száma 305439 25

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.