{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305435 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289681 | |
Gyártó száma | 305435 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó 32
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
164,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
192,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
199,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
137,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
167,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Alak | A | F | A | A | A |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |