{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogó | HSK-F 63 ultra rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | F | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305426 25 | |
EAN / GTIN | 4045197587640 | |
Gyártó száma | 305426 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó, HSK-F 63 ultra rövid, ER szorítópatron mérethez: 25
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
141,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
116,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
96,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
ER szorítópatronhoz | 25 | 25 | 25 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC |