ER szorítópatronos befogó nikkelezett 16

Cikkszám: 305394 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ER szorítópatronhoz 16
    Befogó HSK-A 63 hosszú
    Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Alak A
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
    A-méret kinyúlási hossz 100 mm
    Külső ⌀ D 28 mm
    Balluffchip furat igen
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 305394 16
    EAN / GTIN 4045197945730
    Gyártó száma 305394 16

    Leírás

    Kivitel:

    Balluff/RFID chip furattal.
    • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
    • Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
    • HSK-működő felületek megmunkálva.

    Nikkelezett a korrózió elkerülése érdekében.

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

    Tartalom:

    Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

    Opcionális tartozék:

    Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz