{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogó | HSK-A 63 hosszú | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197289650 | |
Gyártó száma | 305390 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó 40
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
143,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
174,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
122,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
190,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 hosszú | HSK-A 100 hosszú | HSK-A 63 hosszú | HSK-A 100 hosszú | HSK-A 100 hosszú | HSK-A 63 hosszú |
Balluffchip furat | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |