Síkköszörű korong 200x20x32 mm Form 1 454A461L7GV3

Cikkszám: 305260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 305260
EAN / GTIN 9003173052600
Gyártó száma 305260
L-szám L50140 505

Leírás

Leírás:

Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 454A 461 L7G V3
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 20 x 32 mm
  • Átmérő: 200 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz