Mérőórák, Hátlap szemmel, ISO változat 20 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 3050A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3050A
EAN / GTIN 4946368843414
Gyártó száma 3050A
L-szám L40010 14075

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos metrikus mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyméretű tárcsa megkönnyíti a mért érték leolvasását. ø = 78 mm. Beosztás 0,01 / 0,001 mm.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 20 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz