Kombinált, puha felületű kalapács és lakatoskalapács, nem visszavágható

Cikkszám: 305.6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 305.6
EAN / GTIN 7610733254798
Gyártó száma PB 305.6
L-szám L60060 2985

Leírás

Leírás:

  • Kombinált puha felületű kalapács és lakatoskalapács, visszarúgásmentes
  • Műanyagbetéttel, mint puha felületű kalapács
  • Egy edzett acélsapkával ellátott betét, lakatoskalapácsként való használatra
  • Elsőrendű üvegszálas anyagból készült markolat, ellenáll a bemélyedéseknek és a törésnek
  • biztosan rögzítve a nyélcsőben kétkomponensű ragasztóval, maximális biztonság a munkavégzés során
  • visszapattanáscsillapítás a kalapácsfejben lévő súlyoknak köszönhetően, a visszapattanás nélküli, gazdag és pontos ütésekhez
  • a biztonsági előírások betartása ütőszerszámokkal végzett munka során: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Átmérő: 50 mm
  • Kalapácsfej hossza: 107 mm
  • Teljes hosszúságú kalapács: 385 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz