Kombinált, puha felületű kalapács és lakatoskalapács, nem visszavágható

Cikkszám: 305.5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 305.5
EAN / GTIN 7610733254781
Gyártó száma PB 305.5
L-szám L60060 2972

Leírás

Leírás:

  • Kombinált puha felületű kalapács és lakatoskalapács, visszarúgásmentes
  • Műanyagbetéttel, mint puha felületű kalapács
  • Egy edzett acélsapkával ellátott betét, lakatoskalapácsként való használatra
  • Elsőrendű üvegszálas anyagból készült markolat, ellenáll a bemélyedéseknek és a törésnek
  • biztosan rögzítve a nyélcsőben kétkomponensű ragasztóval, maximális biztonság a munkavégzés során
  • visszapattanáscsillapítás a kalapácsfejben lévő súlyoknak köszönhetően, a visszapattanás nélküli, gazdag és pontos ütésekhez
  • a biztonsági előírások betartása ütőszerszámokkal végzett munka során: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Átmérő: 40 mm
  • Kalapácsfej hossza: 104 mm
  • Teljes hosszúságú kalapács: 355 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz