Magas láthatósági Softshell mellény 4XL

Cikkszám: 3049251755004XL
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
Festék high vis rot
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3049251755004XL
EAN / GTIN 7330509427545
Gyártó száma 3049251755004XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű szövet softshell laminálásból, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Eltávolítható ID zseb
Fleece bélésű gallér

Kivitel
Elhúzott hát

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel, Mellzsebek patenttal
Belső zsebek
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállon és a testen

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok

Leírás:

  • Modern Softshell mellény Hi-Vis színekben, vízálló és légáteresztő anyaggal
  • A mellény magas gallérral és puha fleece béléssel rendelkezik
  • Az EN 20471 szabvány szerint tanúsított, a jobb láthatóságért a munkában

Szabvány:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban