Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 3047-36
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3047-36
EAN / GTIN 4000896190683
Gyártó száma 3047-36
L-szám L60140 3833
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • A 36 mm-es kettős hatszögleKarosszéria szintező univerzális csukló csavarkulcs működtetése a kerékagyban
  • A mindössze 47 mm ⌀-es külső átmérő jelentősen kisebb, mint a piacon lévő szabványos betétek
  • Pontosan a kerékagy adott teréhez igazítva
  • __LW_PS_TAG__}OPEL Corsa D Year 2006 → ∙ Adam Year 2012 → ∙ Mokka Year 2012 →
    CHEVROLET Trax Year 2013 →
    BMW ∙ SEAT és VW járművekhez is
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 36 mm
  • Méretek / hosszúság: 60 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 47 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,29 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz