{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304417 8 | |
EAN / GTIN | 4062406422226 | |
Gyártó száma | 304417 8 |