{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304397 18 | |
EAN / GTIN | 4045197709240 | |
Gyártó száma | 304397 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
121,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
136,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
164,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
138,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 |
Alak | A | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |