{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Gyártó száma | 304336 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
189,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
160,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
173,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
207,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
132,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |