{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Gyártó száma | 304328 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
149,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
123,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
104,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
124,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Alak | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |