{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | HSK-F 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | F | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Gyártó száma | 304306 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
128,87 €
75,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
104,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
130,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
225,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
85,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
112,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |