Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 304305 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 304305 6
EAN / GTIN 4045197288882
Gyártó száma 304305 6

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
138,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
112,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
128,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
94,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
115,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó HSK-A 63 rövid HSK-A 63 rövid HSK-F 63 rövid HSK-A 63 rövid HSK-A 63 rövid HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Külső ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Alak A A F A A A
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz