{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Gyártó száma | 304278 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
112,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
138,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
162,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
133,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
97,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-F 63 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 63 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Külső ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alak | A | A | A | F | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |