Kenőszerszám Lubritool® 100

Cikkszám: 304210 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz a 51 mm
Lépcső hossza b 194 mm
Fejszélesség c 65 mm
Nettó tömeg 2,7 kg
Termék fajtája Kenőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 304210 100
EAN / GTIN 4019208425016
Gyártó száma 1323415

Leírás

Kivitel:

HSK gépeknél a géporsókban lévő befogórendszerek rendszeres kenéséhez és karbantartásához. A HSK befogó készlet automatikus és gyors kenéséhez a kenőszerszámnak a tárból a géporsóba való becserélésével.

Előny:

  • Hozzávaló kenőanyag a megfelelő időpontban, a megfelelő mennyiségben.
  • Nincs manuális kenés, nem marad el a kenés.
  • Csökkennek a karbantartási idők (csupán 5 másodperc).
  • Kompakt design.

Felhasználás:

A HSK szerszámbefogó rendszereket rendszeresen a gyártói előírások szerint kell karbantartani. Egy tubus kb. 50 kenési ciklusnak felel meg.

Alkalmazható:

Szerszámgép HSK befogó készletekkel – A alak, T alak, E alak.

Figyelem:

A készlet a zsírtubust nem tartalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban