Leírás:
Hosszú kar a nagy nyomatékhoz, max. 600 N-m
Nyolc reteszben 400 és 600 mm között állítható
Süllyesztett váltókarral
Tológombos kioldóval
Behúzási szög 7,5 fok
Ocsúszásmentes 2 komponensű fogantyú
Reteszzár középállásban. Váltáskor a váltókar automatikusan bekapcsol a jobb vagy bal oldali sebességváltóhoz
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
Melegen kovácsolt a süllyesztőben.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Fogak száma: 48
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Nyomaték (max.) [Nm]: 600 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 48 mm
- Teljes magasság [mm]: 48 mm
- Teljes hossz [mm]: 405 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- Anyag: Vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 7,5 °
- Biztosító: Golyós zár
- Kapcsolási típus: Váltókar
- változó hossz [mm]: 400-600
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs