ML munkaállvány, összecsukható

Cikkszám: 30413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Anyagtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30413
EAN / GTIN 4031405304130
Gyártó száma 030413
L-szám L90110 201

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható alumínium munkaállvány
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes szitanyomólemezből készült tartó
  • Összehajtva csak 110 mm széles
  • Keresztirányú merevítés hegesztett négyzet alakú lépcsőfokokkal
  • Nagy stabilitás a két nagyszilárdságú perlonszalaggal a lépcsőfok alatt kialakított szétterülő védelemnek köszönhetően.
  • Rúdvégek Belső sarukkel és fedőkupakokkal
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Kiadás típusa: Fa szitanyomat
  • Alapterület szélessége: 900 mm
  • Alapterület hossza: 590 mm
  • Magasság: 810 mm
  • Magasságállítás: Merev
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz