Összecsukható munkaállvány 0,90x0,71m

Cikkszám: 30401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Lépcsős fellépő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30401
EAN / GTIN 4031405304017
Gyártó száma 030401
L-szám L90110 49

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható alumínium munkaállvány
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Alumínium tartó (két profil á 73 mm)
  • Erős acél zsanérok
  • Összehajtva csak 150 mm széles
  • Keresztirányú merevítés karimás négyzet alakú lépcsőfokokkal
  • Nagy stabilitás a két nagyszilárdságú perlonpánttal ellátott, szétterülő biztonságnak köszönhetően
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Kiadás típusa: Alumínium
  • Alapterület szélessége: 900 mm
  • Alapterület hossza: 730 mm
  • Magasság: 815 mm
  • Magasságállítás: Merev
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz