Súlykészlet, fa tok, polírozott rozsdamentes acélból készült

Cikkszám: 304-09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kiegészítő súly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 304-09
    EAN / GTIN 4045761002616
    Gyártó száma 304-09

    Leírás

    Jellemző:

    • OIML E1 osztály
    • Névleges érték 1 g - 10 kg
    • Gomb
    • Polírozott rozsdamentes acél

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz