Feltűzhető villáskulcs ATB Z 8 SW 22 mm

Cikkszám: 3039706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3039706
    EAN / GTIN 0611702891201
    Gyártó száma 3039706

    Leírás

    Leírás:

    • A nehezen hozzáférhető csavarozási pontokhoz
    • Króm-vanádium acél
    .

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 120 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 48 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 7,2 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz