Feltűzhető villáskulcs ATB Z 8 SW 17 mm

Cikkszám: 3038874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3038874
EAN / GTIN 0611702891157
Gyártó száma 3038874

Leírás

Leírás:

  • A nehezen hozzáférhető csavarozási pontokhoz
  • Króm-vanádium acél
.

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 38 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 6 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz