{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 303850 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250720 | |
Gyártó száma | 303850 25 |