Nyitott betétgyűrűs kulcs, Captive Pin 5/16

Cikkszám: 3038440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3038440
EAN / GTIN 0701698907168
Gyártó száma 3038440

Leírás

Leírás:

  • Nehézkesen hozzáférhető csavarozási pontokhoz
  • Króm-vanádium acél
  • Kompatibilis a TBN 2 és TBN 10 típusú nyomatékkulcsokkal
.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: mártott festékkel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz