Zsugorbefogó Form AD 8 mm

Cikkszám: 303830 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó BT 30 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
Kivitel BT-DC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
a 1 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303830 8
EAN / GTIN 4062406250614

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.
  • Alkalmas HSS és keményfém szerszámok zsugorításához.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
  • Jobb felületminőség
  • Hosszabb szerszám élettartam
  • Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
  • Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

Szabvány:

Hasonló, mint az E-DIN 69882-8, G alak.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz.,
zsugorbefogó hosszabbító 302410302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210354400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz