Összecsukható traverz 1,2 m szélességű, 73 mm-es bordamagassághoz alkalmas

Cikkszám: 30381
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30381
    EAN / GTIN 4031405303812
    Gyártó száma 030381

    Leírás

    Leírás:

    • 1 készlet = 2 összecsukható láb + mellékelt szerelőkészlet
    • Összecsukható lábak Belső saruvel
    • Alkalmas lépcsős és egylépcsős létrákhoz
    • Nem szerelhető fából készült létrákra, alumínium csúszó létrákra és GRP létrákra.

    Jellemző:

    • Hossz: 707 mm
    • Szélesség: 72 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Keresztsín szélessége: 1200 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Terméktípus: 1200 mm, 73 mm-es orsáshoz alkalmas
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Anyaga: Alumínium

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz