{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 32 | |
ER szorítókulcs 309680 sz. | 32 | |
Kivitel | BT-DC | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 303740 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250379 | |
Gyártó száma | 303740 32 |