Utólagos keresztrúd ,1,2 m-es keresztrúd utólagos felszerelé 73 mm magasságú GRP létrákhoz

Cikkszám: 30374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Leitern
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30374
EAN / GTIN 4031405303744
Gyártó száma 030374
L-szám L90110 1205

Leírás

Descriere:

  • Inclusiv Material de montare

Caracteristică:

  • Lăţime: 110 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 1200 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz