Utólagos keresztrúd 0,93 m GRP létrákhoz, 58 mm magasságú lépcsőfokokkal

Cikkszám: 30372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Leitern
    Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30372
    EAN / GTIN 4031405303720
    Gyártó száma 030372
    L-szám L90110 1060

    Leírás

    Leírás:

    • Beleértve a rögzítőanyagot
    • A GRP termékek nem tartoznak a csere hatálya alá

    Jellemző:

    • Szélesség: 96 mm
    • Magasság: 155 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 58 mm
    • Hossz: 930 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: GFK
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Keresztsín szélessége: 930 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz