{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 25 | |
ER szorítókulcs 309680 sz. | 25 | |
Kivitel | BT-DC | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 303710 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250324 | |
Gyártó száma | 303710 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó Forma AD 25
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
92,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
70,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
ER szorítópatronhoz | 25 | 25 |
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |