Utólagos keresztrúd 0,93 m-es , 70 mm-es fa létrához, 70 mm-es lépcsőmagassággal

Cikkszám: 30370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Leitern
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30370
EAN / GTIN 4031405303706
Gyártó száma 030370

Leírás

Leírás:

  • Beleértve a rögzítőanyagot

Jellemző:

  • Szélesség: 110 mm
  • Oszlop magassága: 70 mm
  • Hossz: 930 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Keresztsín szélessége: 930 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz