Retrofit keresztsín nivello® vezetőbetéttel 1,2 m szélességben, 98 mm-es sugármagassággal

Cikkszám: 30369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Létrák
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30369
EAN / GTIN 4031405303690
Gyártó száma 030369

Leírás

Leírás:

  • Beleértve.

Jellemző:

  • Szélesség: 149 mm
  • Magasság: 147 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz: 1200 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz