{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 303670 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250232 | |
Gyártó száma | 303670 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó Forma AD 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 | 20 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |