Retrofit keresztsín nivello® vezetőbetéttel 1,2 m szélességben, 73 mm-es sugármagassággal

Cikkszám: 30367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Leitern
    Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30367
    EAN / GTIN 4031405303676
    Gyártó száma 030367

    Leírás

    Leírás:

    • Beleértve.

    Jellemző:

    • Szélesség: 122 mm
    • Magasság: 147 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Hossz: 1200 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Keresztsín szélessége: 1200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz