{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 303640 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250140 | |
Gyártó száma | 303640 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó Forma AD, BT 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
67,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
76,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
39,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | 12 | 12 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |