Retrofit keresztsín 1,2 m alumínium létrákhoz, 85 mm-es gerenda magassággal

Cikkszám: 30363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Létrák
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30363
EAN / GTIN 4031405303638
Gyártó száma 030363

Leírás

Leírás:

  • Beleértve.

Jellemző:

  • Szélesség: 122 mm
  • Magasság: 155 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz: 1200 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm