Tartó Beépíthető mikrométerhez, rögzítőanyával, 10 mm-es szárhoz

Cikkszám: 303580
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303580
EAN / GTIN 4946368074139
Gyártó száma 303580
L-szám L40010 14890

Leírás

Leírás:

A ″Beépíthető mikrométerek″ egyedi gyártása összetett és költséges lehet. A Mitutoyo számos különböző készüléket biztosít kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Ezek a konzolok nikkelezett öntöttvasból készülnek. Kétféle Beépíthető mikrométer létezik: az orsón lévő rögzítőanyával vagy anélkül.

Jellemző:

Funkciók: Tartó a mikrométerfejhez szorítóanyával

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz