{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Külső ⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Menet M | M6 | |
Balluffchip furat | igen | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 63 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303473 8 | |
EAN / GTIN | 4062406531065 | |
Gyártó száma | 303473 8 |